Startseite

PANDUIT - PANT50FR-CY THE T50FR-CY FLAME RETARDANT POLYETHYLEN - T50FR-CY

KopierenKopieren
PANDUIT - PANT50FR-CY THE T50FR-CY FLAME RETARDANT POLYETHYLEN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Spiralschlauch

  • Nenndurchmesser - 12.7 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Werkstoffgüte - Polyethylen (PE)

  • Betriebstemperatur - -20...50 °C

Packung

  • 1 ST

EAN

0074983422135

Artikelnummer

PANT50FR-CY

Herstellernummer

T50FR-CY

Hersteller

PAN

Ausführung:

Spiralschlauch

Nenndurchmesser:

12.7 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyethylen (PE)

Betriebstemperatur:

-20...50 °C

Betriebstemperatur kurzfristig:

132 °C

Brandschutzeigenschaften:

entspricht UL 94 V0

Halogenfrei:

nein

Bündeldurchmesser:

9.5...101.6 mm

Spiral Wrap, .50" (12.7mm) x 100', Flame Retardant Poly, Natural