PANDUIT - PANT50FR-C20Y THE T50FR-C20Y FLAME RETARDANT POLYETHYL - T50FR-C20Y

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Spiralschlauch
Nenndurchmesser - 12.7 mm
Farbe - schwarz
Werkstoff - Kunststoff
Bündeldurchmesser - 9.5...101.6 mm
Packung
1 ST
EAN
0074983107865
Artikelnummer
PANT50FR-C20Y
Herstellernummer
T50FR-C20Y
Hersteller
PAN
Ausführung:
Spiralschlauch
Nenndurchmesser:
12.7 mm
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Kunststoff
Bündeldurchmesser:
9.5...101.6 mm
Transparent:
nein
Halogenfrei:
nein
Betriebstemperatur:
-20...75 °C
Brandschutzeigenschaften:
entspricht UL 94 V0
Wendelbreite:
12.7 mm
Betriebstemperatur kurzfristig:
132 °C
Wandstärke:
1.52 mm


