Startseite

PANDUIT - PANT50F-C0 LE SPIRALINE PROTEGGONO DALLE ABRASIONI - T50F-C0

KopierenKopieren
PANDUIT - PANT50F-C0 LE SPIRALINE PROTEGGONO DALLE ABRASIONI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Spiralschlauch

  • Nenndurchmesser - 12.7 mm

  • Farbe - schwarz

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Bündeldurchmesser - 9.5...101.6 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

0074983706099

Artikelnummer

PANT50F-C0

Herstellernummer

T50F-C0

Hersteller

PAN

Ausführung:

Spiralschlauch

Nenndurchmesser:

12.7 mm

Farbe:

schwarz

Werkstoff:

Kunststoff

Bündeldurchmesser:

9.5...101.6 mm

Halogenfrei:

ja

Betriebstemperatur:

-40...50 °C

Werkstoffgüte:

Polyethylen (PE)

Brandschutzeigenschaften:

entspricht UL 94 HB

Wendelbreite:

12.7 mm

Wandstärke:

1.524 mm

Spiral Wrap, .50"(12.7mm) x 100', Poly, Weather Resistant Black