PANDUIT - PANT50F-C LE SPIRALINE PROTEGGONO DALLE ABRASIONI - T50F-C

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Spiralschlauch
Werkstoff - Kunststoff
Halogenfrei - ja
Werkstoffgüte - Polyamid (PA)
Brandschutzeigenschaften - entspricht UL 94 HB
Packung
1 ST
EAN
0074983699865
Artikelnummer
PANT50F-C
Herstellernummer
T50F-C
Hersteller
PAN
Ausführung:
Spiralschlauch
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
ja
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Brandschutzeigenschaften:
entspricht UL 94 HB
Spiral Wrap, .50"(12.7mm) x 100', Poly, Natural


