PANDUIT - PANT38FR-CY THE T38FR-CY FLAME RETARDANT POLYETHYLEN - T38FR-CY

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Spiralschlauch
Nenndurchmesser - 9.5 mm
Farbe - weiß
Werkstoff - Kunststoff
Brandschutzeigenschaften - entspricht UL 94 V0
Packung
1 ST
EAN
0074983107704
Artikelnummer
PANT38FR-CY
Herstellernummer
T38FR-CY
Hersteller
PAN
Ausführung:
Spiralschlauch
Nenndurchmesser:
9.5 mm
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
Brandschutzeigenschaften:
entspricht UL 94 V0
Wandstärke:
1.4 mm
Spiral Wrap, .38"(9.7mm) x 100', Flame Retardant Poly, Natural


