PANDUIT - PANT38FR-C20Y THE T38FR-C20Y FLAME RETARDANT POLYETHYL - T38FR-C20Y

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Spiralschlauch
Nenndurchmesser - 9.5 mm
Farbe - schwarz
Werkstoff - Kunststoff
Bündeldurchmesser - 7.9...76.2 mm
Packung
1 ST
EAN
0074983107858
Artikelnummer
PANT38FR-C20Y
Herstellernummer
T38FR-C20Y
Hersteller
PAN
Ausführung:
Spiralschlauch
Nenndurchmesser:
9.5 mm
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Kunststoff
Bündeldurchmesser:
7.9...76.2 mm
Transparent:
nein
Halogenfrei:
nein
Betriebstemperatur:
-20...50 °C
Brandschutzeigenschaften:
entspricht UL 94 V0
Betriebstemperatur kurzfristig:
132 °C
Wandstärke:
1.4 mm


