Startseite

PANDUIT - PANT25FR-M20Y THE T25FR-M20Y FLAME RETARDANT POLYETHYL - T25FR-M20Y

KopierenKopieren
PANDUIT - PANT25FR-M20Y THE T25FR-M20Y FLAME RETARDANT POLYETHYL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Spiralschlauch

  • Nenndurchmesser - 6.4 mm

  • Farbe - schwarz

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Bündeldurchmesser - 4.8...50.8 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

0074983107841

Artikelnummer

PANT25FR-M20Y

Herstellernummer

T25FR-M20Y

Hersteller

PAN

Ausführung:

Spiralschlauch

Nenndurchmesser:

6.4 mm

Farbe:

schwarz

Werkstoff:

Kunststoff

Bündeldurchmesser:

4.8...50.8 mm

Betriebstemperatur:

-50...75 °C

Werkstoffgüte:

Polyethylen flammhemmend

Brandschutzeigenschaften:

entspricht UL 94 V0

Wendelbreite:

9.5 mm

Wandstärke:

0.58 mm

Spiral Wrap, .25"(6.3mm) x 1000', Flame Retardant Poly, Black