PANDUIT - PANT25FR-CY THE T25FR-CY FLAME RETARDANT POLYETHYLEN - T25FR-CY

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Spiralschlauch
Nenndurchmesser - 6.4 mm
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - Polyethylen flammhemmend
Betriebstemperatur - -20...50 °C
Packung
1 ST
EAN
0074983107681
Artikelnummer
PANT25FR-CY
Herstellernummer
T25FR-CY
Hersteller
PAN
Ausführung:
Spiralschlauch
Nenndurchmesser:
6.4 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyethylen flammhemmend
Betriebstemperatur:
-20...50 °C
Brandschutzeigenschaften:
entspricht UL 94 V0
Wandstärke:
1.02 mm
Bündeldurchmesser:
4.8...50.8 mm


