PANDUIT - PANT25F-C6 LE SPIRALINE PROTEGGONO DALLE ABRASIONI - T25F-C6

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Spiralschlauch
Nenndurchmesser - 6.4 mm
Farbe - blau
Werkstoff - Kunststoff
Bündeldurchmesser - 4.8...50.8 mm
Packung
1 ST
EAN
0074983384259
Artikelnummer
PANT25F-C6
Herstellernummer
T25F-C6
Hersteller
PAN
Ausführung:
Spiralschlauch
Nenndurchmesser:
6.4 mm
Farbe:
blau
Werkstoff:
Kunststoff
Bündeldurchmesser:
4.8...50.8 mm
Transparent:
nein
Halogenfrei:
ja
Werkstoffgüte:
Polyethylen (PE)
Brandschutzeigenschaften:
entspricht UL 94 HB
Wandstärke:
1.02 mm


