Startseite

PANDUIT - PANT25F-C0 LE SPIRALINE PROTEGGONO DALLE ABRASIONI - T25F-C0

KopierenKopieren
PANDUIT - PANT25F-C0 LE SPIRALINE PROTEGGONO DALLE ABRASIONI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Spiralschlauch

  • Nenndurchmesser - 6.4 mm

  • Farbe - schwarz

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Bündeldurchmesser - 4.8...50.8 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

0074983705559

Artikelnummer

PANT25F-C0

Herstellernummer

T25F-C0

Hersteller

PAN

Ausführung:

Spiralschlauch

Nenndurchmesser:

6.4 mm

Farbe:

schwarz

Werkstoff:

Kunststoff

Bündeldurchmesser:

4.8...50.8 mm

Betriebstemperatur:

-40...50 °C

Werkstoffgüte:

Polyethylen (PE)

Brandschutzeigenschaften:

entspricht UL 94 HB

Wandstärke:

1.02 mm

Spiralina, diametro esterno 6,3 mm (0,25 pollici), lunghezza 30,4 m (100 piedi), polietilene resistente agli agenti esterni, nero.