PANDUIT - PANT25F-C LE SPIRALINE PROTEGGONO DALLE ABRASIONI - T25F-C

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Spiralschlauch
Nenndurchmesser - 6.4 mm
Werkstoff - Kunststoff
Bündeldurchmesser - 4.8...50.8 mm
Betriebstemperatur - -40...50 °C
Packung
1 ST
EAN
0074983705542
Artikelnummer
PANT25F-C
Herstellernummer
T25F-C
Hersteller
PAN
Ausführung:
Spiralschlauch
Nenndurchmesser:
6.4 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Bündeldurchmesser:
4.8...50.8 mm
Betriebstemperatur:
-40...50 °C
Werkstoffgüte:
Polyethylen (PE)
Brandschutzeigenschaften:
entspricht UL 94 HB
Wandstärke:
1.02 mm


