Startseite

PANDUIT - PANT19FR-CY THE T19FR-CY FLAME RETARDANT POLYETHYLEN - T19FR-CY

KopierenKopieren
PANDUIT - PANT19FR-CY THE T19FR-CY FLAME RETARDANT POLYETHYLEN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Spiralschlauch

  • Nenndurchmesser - 4.8 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Bündeldurchmesser - 3.2...25.4 mm

  • Betriebstemperatur - -20...50 °C

Packung

  • 1 ST

EAN

0074983107674

Artikelnummer

PANT19FR-CY

Herstellernummer

T19FR-CY

Hersteller

PAN

Ausführung:

Spiralschlauch

Nenndurchmesser:

4.8 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Bündeldurchmesser:

3.2...25.4 mm

Betriebstemperatur:

-20...50 °C

Werkstoffgüte:

Polyethylen flammhemmend

Brandschutzeigenschaften:

entspricht UL 94 V0

Wandstärke:

0.8 mm

Spiral Wrap, .19"(4.8mm) x 100', Flame Retardant Poly, Natural