PANDUIT - PANT19FR-C20Y THE T19FR-C20Y FLAME RETARDANT POLYETHYL - T19FR-C20Y

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Spiralschlauch
Nenndurchmesser - 4.8 mm
Farbe - schwarz
Werkstoff - Kunststoff
Bündeldurchmesser - 3.2...25.4 mm
Packung
1 ST
EAN
0074983107827
Artikelnummer
PANT19FR-C20Y
Herstellernummer
T19FR-C20Y
Hersteller
PAN
Ausführung:
Spiralschlauch
Nenndurchmesser:
4.8 mm
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Kunststoff
Bündeldurchmesser:
3.2...25.4 mm
Betriebstemperatur:
-20...50 °C
Werkstoffgüte:
Polyethylen flammhemmend
Brandschutzeigenschaften:
entspricht UL 94 V0
Wandstärke:
0.8 mm


