PANDUIT - PANT100FR-C20Y THE T100FR-C20Y FLAME RETARDANT POLYETHY - T100FR-C20Y

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Spiralschlauch
Nenndurchmesser - 22.2 mm
Farbe - schwarz
Werkstoff - Kunststoff
Bündeldurchmesser - 22.2...152.4 mm
Packung
1 ST
EAN
0074983107902
Artikelnummer
PANT100FR-C20Y
Herstellernummer
T100FR-C20Y
Hersteller
PAN
Ausführung:
Spiralschlauch
Nenndurchmesser:
22.2 mm
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Kunststoff
Bündeldurchmesser:
22.2...152.4 mm
Betriebstemperatur:
-20...75 °C
Werkstoffgüte:
Polyethylen flammhemmend
Brandschutzeigenschaften:
entspricht UL 94 V0


