Startseite

PANDUIT - PANT100F-C0 LE SPIRALINE PROTEGGONO DALLE ABRASIONI - T100F-C0

KopierenKopieren
PANDUIT - PANT100F-C0 LE SPIRALINE PROTEGGONO DALLE ABRASIONI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Spiralschlauch

  • Nenndurchmesser - 25.4 mm

  • Farbe - schwarz

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Bündeldurchmesser - 22.2...152.4 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

0074983705467

Artikelnummer

PANT100F-C0

Herstellernummer

T100F-C0

Hersteller

PAN

Ausführung:

Spiralschlauch

Nenndurchmesser:

25.4 mm

Farbe:

schwarz

Werkstoff:

Kunststoff

Bündeldurchmesser:

22.2...152.4 mm

Transparent:

nein

Halogenfrei:

ja

Betriebstemperatur:

-40...50 °C

Werkstoffgüte:

Polyethylen (PE)

Brandschutzeigenschaften:

entspricht UL 94 HB

Betriebstemperatur kurzfristig:

115 °C

Spiral Wrap, 1"(25.4mm) x 100', Poly, Weather Resistant Black