PANDUIT - PANSTPCH2MBGR BRETELLA DI PERMUTAZIONE STP CATEGORIA 5 - STPCH2MBGR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kategorie - 5
Länge - 2 m
Steckverbindertyp Anschluss 1 - RJ45 8(8)
Steckverbindertyp Anschluss 2 - RJ45 8(8)
Mantel-Farbe - grün
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
1 kg CO₂-Äquivalent
EAN
0074983720897
Artikelnummer
PANSTPCH2MBGR
Herstellernummer
STPCH2MBGR
Hersteller
PAN
Kategorie:
5
Länge:
2 m
Steckverbindertyp Anschluss 1:
RJ45 8(8)
Steckverbindertyp Anschluss 2:
RJ45 8(8)
Mantel-Farbe:
grün
Copper Patch Cord, Cat 5e, Intl Gray S/FTP Cable, Green Boots, 2 Meter


