PANDUIT - PANSTPCH1.5MBBU BRETELLA DI PERMUTAZIONE STP CATEGORIA 5 - STPCH1.5MBBU

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kategorie - 5E
Kabeltyp - F/UTP
Länge - 1.5 m
Steckverbindertyp Anschluss 1 - RJ45 8(8)
Mantel-Farbe - grau
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,6 kg CO₂-Äquivalent
EAN
0074983718344
Artikelnummer
PANSTPCH1.5MBBU
Herstellernummer
STPCH1.5MBBU
Hersteller
PAN
Kategorie:
5E
Kabeltyp:
F/UTP
Länge:
1.5 m
Steckverbindertyp Anschluss 1:
RJ45 8(8)
Mantel-Farbe:
grau
Steckverbindertyp Anschluss 2:
RJ45 8(8)
Knickschutztülle:
aufgesteckt
Ausführung flammwidrig:
nein
Rasthebelschutz:
nein
Kabelkonstruktion:
4x2
Farbe der Knickschutztülle:
blau
Pinbelegung:
1:1
Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:
nein
AWG-Querschnitt:
26


