Startseite

PANDUIT - PANSTP6X4MOR BRETELLA DI PERMUTAZIONE CATEGORIA 6A, 1 - STP6X4MOR

KopierenKopieren
PANDUIT - PANSTP6X4MOR BRETELLA DI PERMUTAZIONE CATEGORIA 6A, 1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kategorie - 6A (TIA)

  • Kabeltyp - S/FTP

  • Länge - 4 m

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - RJ45 8(8)

  • Mantel-Farbe - orange

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

2 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

0074983717262

Artikelnummer

PANSTP6X4MOR

Herstellernummer

STP6X4MOR

Hersteller

PAN

Kategorie:

6A (TIA)

Kabeltyp:

S/FTP

Länge:

4 m

Steckverbindertyp Anschluss 1:

RJ45 8(8)

Mantel-Farbe:

orange

Steckverbindertyp Anschluss 2:

RJ45 8(8)

Knickschutztülle:

aufgesteckt

Ausführung flammwidrig:

nein

Rasthebelschutz:

nein

Kabelkonstruktion:

sonstige

Farbe der Knickschutztülle:

sonstige

Pinbelegung:

1:1

Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:

nein

AWG-Querschnitt:

26

NVP-Wert:

0 %

Copper Patch Cord, Cat 6A, Orange S/FTP Cable, 4m