PANDUIT - PANSTP6X40MGR BRETELLA DI PERMUTAZIONE CATEGORIA 6A, 1 - STP6X40MGR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kategorie - 6A (TIA)
Kabeltyp - S/FTP
Länge - 40 m
Steckverbindertyp Anschluss 1 - RJ45 8(8)
Mantel-Farbe - grün
Packung
1 ST
EAN
0074983711048
Artikelnummer
PANSTP6X40MGR
Herstellernummer
STP6X40MGR
Hersteller
PAN
Kategorie:
6A (TIA)
Kabeltyp:
S/FTP
Länge:
40 m
Steckverbindertyp Anschluss 1:
RJ45 8(8)
Mantel-Farbe:
grün
Steckverbindertyp Anschluss 2:
RJ45 8(8)
Knickschutztülle:
aufgesteckt
Ausführung flammwidrig:
nein
Rasthebelschutz:
nein
Kabelkonstruktion:
sonstige
Farbe der Knickschutztülle:
sonstige
Pinbelegung:
1:1
Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:
nein
AWG-Querschnitt:
26


