PANDUIT - PANSTP6X35MIG BRETELLA DI PERMUTAZIONE CATEGORIA 6A, 1 - STP6X35MIG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kabeltyp - S/FTP
Länge - 35 m
Steckverbindertyp Anschluss 1 - RJ45 8(8)
Steckverbindertyp Anschluss 2 - RJ45 8(8)
Mantel-Farbe - grau
Packung
1 ST
EAN
0074983707270
Artikelnummer
PANSTP6X35MIG
Herstellernummer
STP6X35MIG
Hersteller
PAN
Kabeltyp:
S/FTP
Länge:
35 m
Steckverbindertyp Anschluss 1:
RJ45 8(8)
Steckverbindertyp Anschluss 2:
RJ45 8(8)
Mantel-Farbe:
grau
Knickschutztülle:
aufgesteckt
Rasthebelschutz:
nein
Farbe der Knickschutztülle:
sonstige
Ausführung flammwidrig:
nein
Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:
nein
Kabelkonstruktion:
sonstige
AWG-Querschnitt:
26
Pinbelegung:
1:1
NVP-Wert:
0 %