Startseite

PANDUIT - PANSTP6X12MIG THIS TX6A 10GIG CAT 6A STP PATCH CORD IS - STP6X12MIG

KopierenKopieren
PANDUIT - PANSTP6X12MIG THIS TX6A 10GIG CAT 6A STP PATCH CORD IS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kategorie - 6A (TIA)

  • Kabeltyp - S/FTP

  • Länge - 12 m

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - RJ45 8(8)

  • Mantel-Farbe - grau

Packung

  • 1 ST

EAN

0074983470549

Artikelnummer

PANSTP6X12MIG

Herstellernummer

STP6X12MIG

Hersteller

PAN

Kategorie:

6A (TIA)

Kabeltyp:

S/FTP

Länge:

12 m

Steckverbindertyp Anschluss 1:

RJ45 8(8)

Mantel-Farbe:

grau

Steckverbindertyp Anschluss 2:

RJ45 8(8)

Knickschutztülle:

angespritzt

Ausführung flammwidrig:

nein

Rasthebelschutz:

nein

Kabelkonstruktion:

sonstige

Farbe der Knickschutztülle:

sonstige

Pinbelegung:

1:1

Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:

nein

AWG-Querschnitt:

26

Copper Patch Cord, Cat 6A, Intl Gray S/FTP Cable, 12M