PANDUIT - PANSTP6X10MIG BRETELLA DI PERMUTAZIONE CATEGORIA 6A, 1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
- Kategorie - 6 
- Länge - 10 m 
- Steckverbindertyp Anschluss 2 - RJ45 8(8) 
- Steckverbindertyp Anschluss 1 - RJ45 8(8) 
- Mantel-Farbe - grau 
Packung
- 1 ST 
EAN
0074983707225
Artikelnummer
PANSTP6X10MIG
Herstellernummer
STP6X10MIG
Hersteller
PAN
Kategorie:
6
Länge:
10 m
Steckverbindertyp Anschluss 2:
RJ45 8(8)
Steckverbindertyp Anschluss 1:
RJ45 8(8)
Mantel-Farbe:
grau
Knickschutztülle:
aufgesteckt
Rasthebelschutz:
ja
Kabelkonstruktion:
4x2
Farbe der Knickschutztülle:
schwarz
Pinbelegung:
1:1
AWG-Querschnitt:
26


