Startseite

PANDUIT - PANSTP28X1MIG THE TX6A-28 10GIG CAT 6A STP PATCH CORD - STP28X1MIG

KopierenKopieren
PANDUIT - PANSTP28X1MIG THE TX6A-28 10GIG CAT 6A STP PATCH CORD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kategorie - 6A (IEC)

  • Kabeltyp - F/UTP

  • Länge - 1 m

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - RJ45 8(8)

  • Mantel-Farbe - grau

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,5 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

0074983003266

Artikelnummer

PANSTP28X1MIG

Herstellernummer

STP28X1MIG

Hersteller

PAN

Kategorie:

6A (IEC)

Kabeltyp:

F/UTP

Länge:

1 m

Steckverbindertyp Anschluss 1:

RJ45 8(8)

Mantel-Farbe:

grau

Steckverbindertyp Anschluss 2:

RJ45 8(8)

Knickschutztülle:

aufgesteckt

Ausführung flammwidrig:

nein

Rasthebelschutz:

nein

Farbe der Knickschutztülle:

sonstige

Pinbelegung:

1:1

Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:

nein

AWG-Querschnitt:

28

NVP-Wert:

0 %

Cat 6A 28AWG Shielded Patch Cord, CM/LSZH, International Gray, 1 meter