PANDUIT - PANSRM19CMV3 MENSOLA DA 19 A SBALZO IN ALLUMINIO VENT - SRM19CMV3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - schwarz
Höhe - 133 mm
Breite - 488.696 mm
Tiefe - 316.23 mm
Packung
1 ST
EAN
0074983840847
Artikelnummer
PANSRM19CMV3
Herstellernummer
SRM19CMV3
Hersteller
PAN
Farbe:
schwarz
Höhe:
133 mm
Breite:
488.696 mm
Tiefe:
316.23 mm
Rack Mount 19" Cantilevered Vented Shelf 3 RU


