PANDUIT - PANSP6X88-C CATEGORY 6A MODULAR PLUG, 10GIG UTP, 23 - SP6X88-C

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kategorie - 6A (IEC)
Ausführung - Stecker
Geschirmt - nein
Anschlussart - Schneidklemme IDC
Geeignet für Rundkabel - ja
Packung
100 ST
EAN
0074983980109
Artikelnummer
PANSP6X88-C
Herstellernummer
SP6X88-C
Hersteller
PAN
Kategorie:
6A (IEC)
Ausführung:
Stecker
Geschirmt:
nein
Anschlussart:
Schneidklemme IDC
Geeignet für Rundkabel:
ja
Geeignet für Litzenleiter:
nein
Geeignet für massive Leiter:
ja
23 AWG, UTP Modular Plug, for use with Panduit TX6A 10Gig UTP MaTriX copper cable, 100 Pack


