Startseite

PANDUIT - PANSP688-C PLUG MODULARE 8-POSIZIONI, 8-FILI. - SP688-C

KopierenKopieren
PANDUIT - PANSP688-C PLUG MODULARE 8-POSIZIONI, 8-FILI.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kategorie - 6

  • Steckverbindertyp - RJ45 8(8)

  • Ausführung - Stecker

  • Geschirmt - nein

  • Anschlussart - Schneidklemme IDC

Packung

  • 100 ST

EAN

0074983914166

Artikelnummer

PANSP688-C

Herstellernummer

SP688-C

Hersteller

PAN

Kategorie:

6

Steckverbindertyp:

RJ45 8(8)

Ausführung:

Stecker

Geschirmt:

nein

Anschlussart:

Schneidklemme IDC

Geeignet für Rundkabel:

ja

Geeignet für Flachkabel:

ja

Geeignet für Litzenleiter:

nein

Geeignet für massive Leiter:

ja

24 AWG, Category 6, UTP Modular Plug, 100 Pack