Startseite

PANDUIT - PANSP628-C MODULAR PLUG, USE WITH CAT. 6/6A, 28 AWG - SP628-C

KopierenKopieren
PANDUIT - PANSP628-C MODULAR PLUG, USE WITH CAT. 6/6A, 28 AWG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Stecker

  • Steckverbindertyp - RJ45 8(8)

  • Geschirmt - nein

  • Kategorie - 6

  • Anschlussart - Schneidklemme IDC

Packung

  • 100 ST

EAN

0074983615636

Artikelnummer

PANSP628-C

Herstellernummer

SP628-C

Hersteller

PAN

Ausführung:

Stecker

Steckverbindertyp:

RJ45 8(8)

Geschirmt:

nein

Kategorie:

6

Anschlussart:

Schneidklemme IDC

Spezialwerkzeug notwendig:

ja

Geeignet für Rundkabel:

ja

Geeignet für Flachkabel:

nein

Geeignet für Litzenleiter:

nein

Geeignet für massive Leiter:

ja

28 AWG, Cat6 /Cat6A, UTP Modular Plug, 100 Pack