Startseite

PANDUIT - PANSE75PFR-CR8 LA GUAINA TRECCIATA ESTENSIBILE RITARDAT - SE75PFR-CR8

KopierenKopieren
PANDUIT - PANSE75PFR-CR8 LA GUAINA TRECCIATA ESTENSIBILE RITARDAT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bündeldurchmesser - 12.7...31.8 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - grau

  • Nenndurchmesser - 19.1 mm

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

Packung

  • 1 ST

EAN

0074983370207

Artikelnummer

PANSE75PFR-CR8

Herstellernummer

SE75PFR-CR8

Hersteller

PAN

Bündeldurchmesser:

12.7...31.8 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

grau

Nenndurchmesser:

19.1 mm

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Halogenfrei:

nein

Offen (nachträglich montierbar):

nein

Einsatztemperatur:

-70...125 °C

Werkstoffgüte:

Polyester (PET)

Exp. Sleeving, .75"(19.1mm),Flame Ret., Gray