Startseite

PANDUIT - PANSE75P-DR0 LA GUAINA TRECCIATA ESTENSIBILE OFFRE UN - SE75P-DR0

KopierenKopieren
PANDUIT - PANSE75P-DR0 LA GUAINA TRECCIATA ESTENSIBILE OFFRE UN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bündeldurchmesser - 12.7...31.8 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - schwarz

  • Nenndurchmesser - 31.8 mm

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

Packung

  • 1 ST

EAN

0074983706600

Artikelnummer

PANSE75P-DR0

Herstellernummer

SE75P-DR0

Hersteller

PAN

Bündeldurchmesser:

12.7...31.8 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

schwarz

Nenndurchmesser:

31.8 mm

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Halogenfrei:

ja

Offen (nachträglich montierbar):

nein

Brandschutz nach UL94:

HB

Einsatztemperatur:

-70...125 °C

Werkstoffgüte:

Polyester (PET)

Exp. Sleeving, 0.75"(19.1mm),Black