Startseite

PANDUIT - PANSE38PFR-MR10 LA GUAINA ESPANDIBILE TRECCIATA RITARDAN - SE38PFR-MR10

KopierenKopieren
PANDUIT - PANSE38PFR-MR10 LA GUAINA ESPANDIBILE TRECCIATA RITARDAN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 9.5 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Werkstoffgüte - Polyester (PET)

  • Halogenfrei - ja

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

Packung

  • 1 ST

EAN

0074983407910

Artikelnummer

PANSE38PFR-MR10

Herstellernummer

SE38PFR-MR10

Hersteller

PAN

Nenndurchmesser:

9.5 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyester (PET)

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Farbe:

weiß

Offen (nachträglich montierbar):

nein

Brandschutz nach UL94:

sonstige

Exp. Sleeving, .38" (9.5mm),Flame Ret., White