Startseite

PANDUIT - PANSE25PFR-TR0 LA GUAINA ESPANDIBILE TRECCIATA RITARDAN - SE25PFR-TR0

KopierenKopieren
PANDUIT - PANSE25PFR-TR0 LA GUAINA ESPANDIBILE TRECCIATA RITARDAN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bündeldurchmesser - 3.2...9.5 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - schwarz

  • Nenndurchmesser - 6.4 mm

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

Packung

  • 1 ST

EAN

0074983202577

Artikelnummer

PANSE25PFR-TR0

Herstellernummer

SE25PFR-TR0

Hersteller

PAN

Bündeldurchmesser:

3.2...9.5 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

schwarz

Nenndurchmesser:

6.4 mm

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Offen (nachträglich montierbar):

nein

Brandschutz nach UL94:

sonstige

Einsatztemperatur:

-70...125 °C

Werkstoffgüte:

Polyester (PET)

Exp. Sleeving, .25"(6.4mm),Flame Ret., Black