PANDUIT - PANSE150P-LR0 LA GUAINA ESPANDIBILE TRECCIATA GARANTIS - SE150P-LR0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 38.1 mm
Bündeldurchmesser - 25.4...54 mm
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - Polyester (PET)
Halogenfrei - ja
Packung
1 ST
EAN
0074983202485
Artikelnummer
PANSE150P-LR0
Herstellernummer
SE150P-LR0
Hersteller
PAN
Nenndurchmesser:
38.1 mm
Bündeldurchmesser:
25.4...54 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyester (PET)
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Farbe:
schwarz
Offen (nachträglich montierbar):
nein
Einsatztemperatur:
-70...125 °C
Brandschutz nach UL94:
HB


