Startseite

PANDUIT - PANSE12PFR-TR0 LA GUAINA ESPANDIBILE TRECCIATA RITARDAN - SE12PFR-TR0

KopierenKopieren
PANDUIT - PANSE12PFR-TR0 LA GUAINA ESPANDIBILE TRECCIATA RITARDAN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 3.2 mm

  • Bündeldurchmesser - 2.4...6.4 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Werkstoffgüte - Polyester (PET)

  • Halogenfrei - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

0074983202492

Artikelnummer

PANSE12PFR-TR0

Herstellernummer

SE12PFR-TR0

Hersteller

PAN

Nenndurchmesser:

3.2 mm

Bündeldurchmesser:

2.4...6.4 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyester (PET)

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Farbe:

schwarz

Offen (nachträglich montierbar):

nein

Einsatztemperatur:

-70...125 °C

Brandschutz nach UL94:

sonstige

Exp. Sleeving, .13" (31.8mm),Flame Ret., Black