Startseite

PANDUIT - PANSE125P-LR8 LA GUAINA ESPANDIBILE TRECCIATA GARANTIS - SE125P-LR8

KopierenKopieren
PANDUIT - PANSE125P-LR8 LA GUAINA ESPANDIBILE TRECCIATA GARANTIS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bündeldurchmesser - 19.1...38.1 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - grau

  • Nenndurchmesser - 31.8 mm

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

Packung

  • 1 ST

EAN

0074983370146

Artikelnummer

PANSE125P-LR8

Herstellernummer

SE125P-LR8

Hersteller

PAN

Bündeldurchmesser:

19.1...38.1 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

grau

Nenndurchmesser:

31.8 mm

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Halogenfrei:

ja

Offen (nachträglich montierbar):

nein

Einsatztemperatur:

-70...125 °C

Werkstoffgüte:

Polyester (PET)

Exp. Sleeving, 1.25"(31.8mm),Gray