PANDUIT - PANS51SPSE 45 RU X 1070MM ENHANCED SIDE PANEL FOR N - S51SPSE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet als Seitenwand - nein
Geeignet als Rückwand - nein
Werkstoff - Stahl
Breite - 962.9 mm
Höhe - 2100.4 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
199 kg CO₂-Äquivalent
EAN
0074983820115
Artikelnummer
PANS51SPSE
Herstellernummer
S51SPSE
Hersteller
PAN
Geeignet als Seitenwand:
nein
Geeignet als Rückwand:
nein
Werkstoff:
Stahl
Breite:
962.9 mm
Höhe:
2100.4 mm
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
schwarz
RAL-Nummer:
9005
Mit Kabeleinführung:
nein
Mit Schloss:
ja


