Startseite

PANDUIT - PANR4PCN THE 4-POST RACK COMBINES THE STABILITY O - R4PCN

KopierenKopieren
PANDUIT - PANR4PCN THE 4-POST RACK COMBINES THE STABILITY O

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 591 mm

  • Höhe - 2134 mm

  • Tiefe - 762 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Farbe - schwarz

Packung

  • 1 ST

EAN

0074983089062

Artikelnummer

PANR4PCN

Herstellernummer

R4PCN

Hersteller

PAN

Breite:

591 mm

Höhe:

2134 mm

Tiefe:

762 mm

Werkstoff:

Stahl

Farbe:

schwarz

30" Deep 4 Post Rack With Cage Nuts