Startseite

PANDUIT - PANQAPP48HDBL PANNELLO DI PERMUTAZIONE ANGOLARE A 48 P

KopierenKopieren
PANDUIT - PANQAPP48HDBL PANNELLO DI PERMUTAZIONE ANGOLARE A 48 P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Anzahl Kupplungen/Adapter - 48

  • Farbe - schwarz

  • Montageart - 482,6 mm (19 Zoll)-Einbau

  • Anzahl der Höheneinheiten (HE) - 1

Packung

  • 1 ST

EAN

0074983005048

Artikelnummer

PANQAPP48HDBL

Herstellernummer

QAPP48HDBL

Hersteller

PAN

Geeignet für Anzahl Kupplungen/Adapter:

48

Farbe:

schwarz

Montageart:

482,6 mm (19 Zoll)-Einbau

Anzahl der Höheneinheiten (HE):

1

QN Patch Panel, Angled, 48 Port, 1 RU