Startseite

PANDUIT - PANPZWMC12P THE PANZONE WALL MOUNT CABINET WITH PERF - PZWMC12P

KopierenKopieren
PANDUIT - PANPZWMC12P THE PANZONE WALL MOUNT CABINET WITH PERF

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montage-Ebene - Schwenkrahmen

  • Ausführung - mit Schwenkrahmen

  • Ausführung der Profilschiene - L-Form

  • Anzahl der Türen - 2

  • Art der Lüftung - aktiv

Packung

  • 1 ST

EAN

0613056297371

Artikelnummer

PANPZWMC12P

Herstellernummer

PZWMC12P

Hersteller

PAN

Montage-Ebene:

Schwenkrahmen

Ausführung:

mit Schwenkrahmen

Ausführung der Profilschiene:

L-Form

Anzahl der Türen:

2

Art der Lüftung:

aktiv

Breite:

635 mm

Höhe:

604.5 mm

Tiefe:

635 mm

Rastermaß:

482,6 mm (19 Zoll)

Anzahl der Höheneinheiten (HE):

12

Mit Dachblech:

ja

Mit Erdung:

ja

Mit Fronttür:

ja

Mit Seitenwänden:

ja

Werkstoff:

Stahl

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

Farbe:

schwarz

PanZone Wall Mount Cabinet with Perforated Front Door, 12 RU, Black