Startseite

PANDUIT - PANPWT75 ATTREZZO DI INSTALLAZIONE PAN-WRAP 19,0 - PWT75

KopierenKopieren
PANDUIT - PANPWT75 ATTREZZO DI INSTALLAZIONE PAN-WRAP 19,0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 19.1 mm

  • Farbe - weiß

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Transparent - nein

  • Halogenfrei - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

0074983985838

Artikelnummer

PANPWT75

Herstellernummer

PWT75

Hersteller

PAN

Nenndurchmesser:

19.1 mm

Farbe:

weiß

Werkstoff:

Kunststoff

Transparent:

nein

Halogenfrei:

ja

Werkstoffgüte:

sonstige

Brandschutzeigenschaften:

entspricht UL 94 HB

.75"(19.1mm) Panwrap tool