PANDUIT - PANPWT50 ATTREZZO DI INSTALLAZIONE PAN-WRAP 12,7 - PWT50

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Spiralschlauch
Nenndurchmesser - 12.7 mm
Farbe - weiß
Werkstoff - Kunststoff
Transparent - nein
Packung
1 ST
EAN
0074983985821
Artikelnummer
PANPWT50
Herstellernummer
PWT50
Hersteller
PAN
Ausführung:
Spiralschlauch
Nenndurchmesser:
12.7 mm
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
Transparent:
nein
Halogenfrei:
ja
Werkstoffgüte:
sonstige
Brandschutzeigenschaften:
entspricht UL 94 HB
.50"(12.7mm) Panwrap tool


