Startseite

PANDUIT - PANPW75FR-C20Y THE PW75FR-C20Y PAN-WRAP SPLIT HARNESS W - PW75FR-C20Y

KopierenKopieren
PANDUIT - PANPW75FR-C20Y THE PW75FR-C20Y PAN-WRAP SPLIT HARNESS W

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Reißverschlussschlauch

  • Nenndurchmesser - 19.1 mm

  • Farbe - schwarz

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Bündeldurchmesser - 14...20.6 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

0074983107926

Artikelnummer

PANPW75FR-C20Y

Herstellernummer

PW75FR-C20Y

Hersteller

PAN

Ausführung:

Reißverschlussschlauch

Nenndurchmesser:

19.1 mm

Farbe:

schwarz

Werkstoff:

Kunststoff

Bündeldurchmesser:

14...20.6 mm

Transparent:

nein

Halogenfrei:

nein

Betriebstemperatur:

-20...50 °C

Werkstoffgüte:

Polyethylen (PE)

Brandschutzeigenschaften:

entspricht UL 94 V0

Betriebstemperatur kurzfristig:

132 °C

.75"(19.1mm) Panwrap, Black Flame Retardant, 100 ft. (30m) per roll