PANDUIT - PANPW50F-T20 SPIRALINA PER CABLAGGIO A INSERIMENTO SE - PW50F-T20

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Reißverschlussschlauch
Nenndurchmesser - 12.7 mm
Farbe - schwarz
Werkstoff - Kunststoff
Bündeldurchmesser - 10.9...14 mm
Packung
1 ST
EAN
0074983985791
Artikelnummer
PANPW50F-T20
Herstellernummer
PW50F-T20
Hersteller
PAN
Ausführung:
Reißverschlussschlauch
Nenndurchmesser:
12.7 mm
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Kunststoff
Bündeldurchmesser:
10.9...14 mm
Transparent:
nein
Halogenfrei:
ja
Betriebstemperatur:
-40...50 °C
Werkstoffgüte:
Polyethylen (PE)
Brandschutzeigenschaften:
entspricht UL 94 HB
Betriebstemperatur kurzfristig:
115 °C


