PANDUIT - PANPW150F-L SPIRALINA PER CABLAGGIO A INSERIMENTO SE - PW150F-L

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Reißverschlussschlauch
Nenndurchmesser - 38.1 mm
Werkstoff - Kunststoff
Bündeldurchmesser - 28.6...41.3 mm
Transparent - ja
Packung
1 ST
EAN
0074983344796
Artikelnummer
PANPW150F-L
Herstellernummer
PW150F-L
Hersteller
PAN
Ausführung:
Reißverschlussschlauch
Nenndurchmesser:
38.1 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Bündeldurchmesser:
28.6...41.3 mm
Transparent:
ja
Halogenfrei:
ja
Betriebstemperatur:
-40...50 °C
Werkstoffgüte:
Polyethylen (PE)
Brandschutzeigenschaften:
entspricht UL 94 HB
Betriebstemperatur kurzfristig:
115 °C


