Startseite

PANDUIT - PANPW100F-C20 SPIRALINA PER CABLAGGIO A INSERIMENTO SE - PW100F-C20

KopierenKopieren
PANDUIT - PANPW100F-C20 SPIRALINA PER CABLAGGIO A INSERIMENTO SE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Reißverschlussschlauch

  • Nenndurchmesser - 25.4 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Werkstoffgüte - Polyethylen (PE)

  • Farbe - schwarz

Packung

  • 1 ST

EAN

0074983344765

Artikelnummer

PANPW100F-C20

Herstellernummer

PW100F-C20

Hersteller

PAN

Ausführung:

Reißverschlussschlauch

Nenndurchmesser:

25.4 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyethylen (PE)

Farbe:

schwarz

Transparent:

nein

Betriebstemperatur:

-40...50 °C

Betriebstemperatur kurzfristig:

115 °C

Brandschutzeigenschaften:

entspricht UL 94 HB

Halogenfrei:

ja

Bündeldurchmesser:

20.6...28.6 mm

1"(25.4mm) Panwrap, Black, 100 ft. (30m) per roll