Startseite

PANDUIT - PANPV8-56R-TY TERMINALE A OCCHIELLO, CAVO GRANDE, ISOL - PV8-56R-TY

KopierenKopieren
PANDUIT - PANPV8-56R-TY TERMINALE A OCCHIELLO, CAVO GRANDE, ISOL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Flanschform - Ringform

  • Isolation - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Farbe der Isolation - rot

  • Bandware - nein

  • Geeignet für massive Leiter - nein

Packung

  • 200 ST

EAN

0074983411672

Artikelnummer

PANPV8-56R-TY

Herstellernummer

PV8-56R-TY

Hersteller

PAN

Flanschform:

Ringform

Isolation:

Polyvinylchlorid (PVC)

Farbe der Isolation:

rot

Bandware:

nein

Geeignet für massive Leiter:

nein

Geeignet für mehrdrähtige Leiter:

nein

Geeignet für hohe Temperaturen (bis 650 °C):

nein

Geeignet für Lackdraht:

nein

Geeignet für Rundleiter:

nein

Geeignet für Flachleiter:

nein

Für zugfeste Verbindungen:

nein

Werkstoff:

Kupfer

Oberflächenschutz:

verzinnt

Bolzenmaß (imperial):

5/16 Zoll

Ring Terminal, large wire, vinyl insulated, 8 AWG, 5/16" stud size