PANDUIT - PANPV14-P47-C TERMINALE A PUNTALE, ISOLAMENTO IN VINIL - PV14-P47-C

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennquerschnitt - 1.5...2.5 mm²
Farbe der Isolation - blau
Werkstoff - Kupfer
Isolation - sonstige
Bandware - nein
Packung
100 ST
EAN
0074983812219
Artikelnummer
PANPV14-P47-C
Herstellernummer
PV14-P47-C
Hersteller
PAN
Nennquerschnitt:
1.5...2.5 mm²
Farbe der Isolation:
blau
Werkstoff:
Kupfer
Isolation:
sonstige
Bandware:
nein
Geeignet für massive Leiter:
nein
Geeignet für mehrdrähtige Leiter:
nein
Geeignet für feindrähtige Leiter:
nein
Geeignet für hohe Temperaturen (bis 650 °C):
nein
Geeignet für Lackdraht:
nein
Geeignet für Rundleiter:
nein
Geeignet für Flachleiter:
nein
Für zugfeste Verbindungen:
nein
Oberflächenschutz:
verzinnt


