Startseite

PANDUIT - PANPV14-8RB-3K TERMINALE A OCCHIELLO ALIMENTATO A BOBIN - PV14-8RB-3K

KopierenKopieren
PANDUIT - PANPV14-8RB-3K TERMINALE A OCCHIELLO ALIMENTATO A BOBIN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschlussgewindemaß (metrisch) - 4

  • Isolation - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Farbe der Isolation - blau

  • Nennquerschnitt - 1.5...2.5 mm²

  • Bandware - nein

Packung

  • 3000 ST

EAN

0074983803569

Artikelnummer

PANPV14-8RB-3K

Herstellernummer

PV14-8RB-3K

Hersteller

PAN

Anschlussgewindemaß (metrisch):

4

Isolation:

Polyvinylchlorid (PVC)

Farbe der Isolation:

blau

Nennquerschnitt:

1.5...2.5 mm²

Bandware:

nein

Geeignet für massive Leiter:

nein

Geeignet für mehrdrähtige Leiter:

nein

Geeignet für feindrähtige Leiter:

nein

Geeignet für hohe Temperaturen (bis 650 °C):

nein

Geeignet für Lackdraht:

nein

Geeignet für Rundleiter:

nein

Geeignet für Flachleiter:

nein

Für zugfeste Verbindungen:

nein

Werkstoff:

Kupfer

Oberflächenschutz:

verzinnt

Ring Terminal, vinyl insulated, 16 - 14 AWG wire range, #8 stud size.