Startseite

PANDUIT - PANPV14-8R-M TERMINALE A OCCHIELLO, ISOLAMENTO IN VIN - PV14-8R-M

KopierenKopieren
PANDUIT - PANPV14-8R-M TERMINALE A OCCHIELLO, ISOLAMENTO IN VIN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschlussgewindemaß (metrisch) - 4

  • Flanschform - Ringform

  • Farbe der Isolation - blau

  • Werkstoff - Kupfer

  • Entspricht DIN - nein

Packung

  • 1000 ST

EAN

0074983801190

Artikelnummer

PANPV14-8R-M

Herstellernummer

PV14-8R-M

Hersteller

PAN

Anschlussgewindemaß (metrisch):

4

Flanschform:

Ringform

Farbe der Isolation:

blau

Werkstoff:

Kupfer

Entspricht DIN:

nein

Isolation:

Polyvinylchlorid (PVC)

Bandware:

nein

Geeignet für massive Leiter:

nein

Geeignet für mehrdrähtige Leiter:

ja

Geeignet für feindrähtige Leiter:

nein

Geeignet für hohe Temperaturen (bis 650 °C):

nein

Geeignet für Lackdraht:

nein

Geeignet für Rundleiter:

ja

Geeignet für Flachleiter:

nein

Für zugfeste Verbindungen:

nein

Oberflächenschutz:

verzinnt

Bolzenmaß (imperial):

8

Capicorda a crimpare per conduttori in rame, marca PANDUIT GMBH, modello PANPV14-8R-M - TERMINALE A OCCHIELLO ISOLAMENTO IN VIN