Startseite

PANDUIT - PANPV14-10F-C TERMINALE A FORCELLA, ISOLAMENTO IN VINI - PV14-10F-C

KopierenKopieren
PANDUIT - PANPV14-10F-C TERMINALE A FORCELLA, ISOLAMENTO IN VINI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Flanschform - Gabelform

  • Nennquerschnitt - 1.5...2.5 mm²

  • Farbe der Isolation - blau

  • Werkstoff - Kupfer

  • Entspricht DIN - nein

Packung

  • 100 ST

EAN

0074983804108

Artikelnummer

PANPV14-10F-C

Herstellernummer

PV14-10F-C

Hersteller

PAN

Flanschform:

Gabelform

Nennquerschnitt:

1.5...2.5 mm²

Farbe der Isolation:

blau

Werkstoff:

Kupfer

Entspricht DIN:

nein

Isolation:

Polyvinylchlorid (PVC)

Bandware:

nein

Geeignet für feindrähtige Leiter:

ja

Geeignet für hohe Temperaturen (bis 650 °C):

nein

Geeignet für Lackdraht:

nein

Geeignet für Flachleiter:

nein

Für zugfeste Verbindungen:

nein

Oberflächenschutz:

verzinnt

Bolzenmaß (imperial):

10

Fork Terminal, vinyl insulated, 16 - 14 AWG, #10 stud size, funnel entry