Startseite

PANDUIT - PANPV10-6R-D TERMINALE A OCCHIELLO, ISOLAMENTO IN VIN - PV10-6R-D

KopierenKopieren
PANDUIT - PANPV10-6R-D TERMINALE A OCCHIELLO, ISOLAMENTO IN VIN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschlussgewindemaß (metrisch) - 3.5

  • Flanschform - Ringform

  • Nennquerschnitt - 2.5...4 mm²

  • Farbe der Isolation - gelb

  • Werkstoff - Kupfer

Packung

  • 500 ST

EAN

0074983801299

Artikelnummer

PANPV10-6R-D

Herstellernummer

PV10-6R-D

Hersteller

PAN

Anschlussgewindemaß (metrisch):

3.5

Flanschform:

Ringform

Nennquerschnitt:

2.5...4 mm²

Farbe der Isolation:

gelb

Werkstoff:

Kupfer

Entspricht DIN:

nein

Isolation:

Polyvinylchlorid (PVC)

Bandware:

nein

Hülsenform:

kurz

Geeignet für massive Leiter:

ja

Geeignet für mehrdrähtige Leiter:

ja

Geeignet für feindrähtige Leiter:

nein

Geeignet für hohe Temperaturen (bis 650 °C):

nein

Geeignet für Lackdraht:

nein

Geeignet für Rundleiter:

ja

Geeignet für Flachleiter:

nein

Für zugfeste Verbindungen:

nein

Oberflächenschutz:

verzinnt

Bolzenmaß (imperial):

6

Ring Terminal, vinyl insulated, 12 - 10 AWG, #6 stud size, funnel entry